Młotek z miękkim obuchem Safety średnio miękki/średnio twardy z trzonem z drewna hikory, okrągła końcówka młotka 30, 290 mm

Nr art.: 26434
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica powierzchni bicia 30 mm; 30 mm
Długość całkowita 290 mm
Twardość średnio miękkie; średnio twarde
Kształt powierzchni bicia kształt okrągły; kształt okrągły
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Długość bijaka 87 mm
Wkładka do młotków z miękkim obuchem 1; 2
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu młotek z miękkim obuchem
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26434
EAN / GTIN 4010995264345
Numer producenta 26434
Numer L L60090 62
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 290 x 87 x 34 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Certyfikat GS.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Średnica Końcówka młotka (mm): 30
  • Długość całkowita (мм): 290 mm
  • Wysokość końcówki młotka (mm): 87 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie