Massette Safety avec embouts ronds mi-souples et mi-durs avec manche en hickory, embout de massette rond 30, 290 mm

Réf.: 26434
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre de surface de grappe 30 mm; 30 mm
Longueur totale 290 mm
dureté type moyennement tendre; type moyennement dur
Forme de surface de frappe forme ronde; forme ronde
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Longueur tête 87 mm
embout pour maillet à frappe amortie 1; 2
Zone de protection ESD (EPA) non
Matériau, manche Bois Hickory
Surface couleur naturelle
Type de produit maillet à frappe amortie
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 26434
EAN / GTIN 4010995264345
Réf. fabricant 26434
Article hors catalogue L60090 62
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embout noir / mi-souple : pour travaux de pose de carrelage, pose à sec, etc. Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.
  • Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.
  • Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 30
  • Longueur totale (mm): 290 mm
  • Hauteur de tête de marteau (mm): 87 mm
  • avec pile / accumulateur: Non