{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość grotu | 125 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 118 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z 3-kątem podwójnym | 18 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; hartowana | |
| Długość całkowita L | 243 mm | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z 3-kątem podwójnym |
| Numer artykułu | 26214 | |
| EAN / GTIN | 4010995262143 | |
| Numer producenta | 26214 | |
| Numer L | L60070 2802 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |