{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Klingelængde | 125 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 118 mm | |
| Afrulningsbeskyttelse | ja | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig trekant | 18 mm | |
| Produkttype | topnøgle | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | hærdet; matforkromet | |
| Samlet længde | 243 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig trekant |
| Artikelnummer | 26214 | |
| EAN/GTIN | 4010995262143 | |
| Producentnummer | 26214 | |
| L-nummer | L60070 2802 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |