Trzon wymienny Phillips do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną PH00 x 175 mm

Nr art.: 26196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Niebieskie
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do wkrętów Phillips
Długość grotu 42 mm
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Nastawiony moment obrotowy 0,4
Materiał narzędzia stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia chromowanie na matowo
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza Groty wymienne
Długość całkowita L 175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26196
EAN / GTIN 4010995261962
Numer producenta 26196
Numer L L60110 62
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 175 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.
  • Końcówka trzonka DIN ISO 8764-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Phillips 1: PH00
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 0.4 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 175 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 42 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie