• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Lamă interschimbabilă Phillips pentru șurubelniță cu cuplu de strângere cu mâner longitudinal PH00 x 175 mm

Cod articol.: 26196
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru gentiană
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Lungimea lamei 42 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 0,4
Material unealtă oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei mat cromat
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Lungimea totală L 175 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 26196
EAN / GTIN 4010995261962
Număr producător 26196
L-Număr L60110 62
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: geometria foarte subțire a lamei este deosebit de potrivită pentru aplicații greu accesibile
  • Vârful lamei DIN ISO 8764-1

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Filipeni 1: PH00
  • Valoare cuplu max (Nm): 0,4 Nm
  • Diametru lamă hexagonală (mm): 4 mm
  • Lungime totală (mm): 175 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 42 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr