Wkrętak SoftFinish sześciokątny z trzonem sześciokątnym 3.0 mm x 75 mm

Nr art.: 26191
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 179 mm
Długość grotu l1 75 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Grot 6-kątny
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26191
EAN / GTIN 4010995261917
Numer producenta 26191
Numer L L60070 975
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 179 x 23 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Trzon: Wysokiej jakości chromowo-wanadowo-molibdenowa stal, całościowo hartowana, chromowana.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 23 mm
  • Długość całkowita (мм): 179 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 75 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie