{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales internos | |
| Longitud total L | 179 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 75 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos | 3 mm | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales internos | Cuchillas hexagonales | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación mate cromada; material endurecido | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 26191 | |
| EAN / GTIN | 4010995261917 | |
| Número del fabricante | 26191 | |
| Número L | L60070 975 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |