Frez pełnowęglikowy do obróbki zgrubnej z 3 krawędziami skrawającymi, kątem pochylenia linii śrubowej 45° i szlifem odciążającym 3xD oraz otworami na chłodziwo w rowku wiórowym

Nr art.: 2617185
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 2617185
EAN / GTIN 7291075365801
Numer producenta 2617185
Numer L L24180 1863

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowy frez do naroży, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 83 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Tolerancja średnicy cięcia h6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Kąt skrętu (FHA) 45 stopni
  • maksymalny posuw fz maks. 0,15 mm/ząb
  • minimalny posuw fz min 0,05 mm/min/ząb
  • Długość całkowita (OAL) 83 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 20 stopni
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 41 mm