• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ECR-B3 08-12/41C08R02A83C IC08 3 Flute, 45° Helix Solid Carbide Roughing Endmills with 3xD Relieved Necks and Coolant Channels for Aluminum

Artikelnummer: 2617185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDSHRED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2617185
EAN/GTIN 7291075365801
Nummer fabrikant 2617185
L-nummer L24180 1863

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijkantdiameter (DC) 8 mm, snijlengte max. (APMX) 12 mm, aantal spaangroeven (NOF) 3, totale lengte (OAL) 83 mm, schacht Rond, schacht Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Tolerantie snijdiameter h6
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 45 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 20 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDSHRED" Bekijk alles