{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R SVJCR/L16 | |
Kąt ustawienia κ | 142 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VC.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 28 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 4,6 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 16,5 mm | |
długość główki L1 | 44 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
śruby mocujące | 269028 8 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 261339 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654120 |