• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca do toczenia VC.T 160404, do obróbki średniej

Nr art.: 261458 HU7310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    102,25 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,23 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 16 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 9,525 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO VCMT 160404
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów AM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Gatunek HU7310
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VC1604043N
Oznaczenie płytki skrawającej VCMT160404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261458 HU7310
EAN / GTIN 4045197671882
Numer producenta 261458 HU7310
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy