Wytaczaki stalowe 16/11 mm

Nr art.: 261130 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SVQBR/L11
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 21 mm
Przesunięcie osi L3 11 mm
wysokość mocowania L2 15,5 mm
długość główki L1 16,5 mm
długość całkowita L 180 mm
śruby mocujące 269028 22
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261130 16/11
EAN / GTIN 4045197656094

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki