Jeklen nož za notranje struženje A.. SVQBR 107,5°, za obračalne rezalne ploščice VB.., desno

Št. art.: 261130 16/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A16Q SVQBR/L11
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 21 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15,5 mm
Dolžina glave L1 16,5 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261130 16/11
EAN/GTIN 4045197656094
Številka proizvajalca 261130 16/11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov