Stålborrstång A.. SVQBR 107,5°, för vändskärplattor VB.., höger

Art-nr.: 261130 16/11
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylsmörjmedel ja
Skaftform rund
Skaftdiameter 16 mm
Huvudets form rund
Huvudlängd 16,5 mm
Grundstommens längd 180 mm
Håldiameter min. 21 mm
Invändigt vriddjup max. 48 mm
Centrumförskjutning 11 mm
Ställvinkel 107,5 grad
Hållarens form rak (G)
Bearbetningsförfarande svarvning invändig bearbetning
Total längd 180 mm
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande massivt stål
Norm DIN 8024
Produktslag Borrstång
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261130 16/11
EAN/GTIN 4045197656094
Tillverkarens nummer 261130 16/11