Straight blade

Nr art.: 2608635406
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
Odcień, Szare Granitowy szary
Oznaczenie producenta Messer gerade bis 1,6 mm
Kolor szare
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze stałe; Ostrze wymienne
Materiał grotu stal
Głębokość skrawania 1,6 mm
Ostrza w uchwycie nie
Długość całkowita 114 mm
Szerokość łącznie 86 mm
Wysokość całkowita 20 mm
Masa 36 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608635406
EAN / GTIN 3165140229890
Numer producenta 2608635406
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Shear Blade Set, 6-Pieces is a replacement cutter set for Bosch slot shears. It consists of two cutters and four screws.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: 6-piece slitting shear set is a replacement blade set for Bosch slitting shears
  • Width dimension: 86 mm
  • Height dimension: 20 mm
  • Dimension length: 114 mm
  • Gross weight: 0,036 kg
  • Performance description: Replacement blade set
  • Net weight: 0,036 kg
  • Specific RTB1: Consists of two blades and four screws
  • Volume: 0,196 dm3
  • Advantage HL (short): Replacement blade set