Podkładka podtrzymująca X-LOCK, 125 mm, miękka

Nr art.: 2608601714
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
Numer artykułu 2608601714
EAN / GTIN 3165140938501
Numer producenta 2608601714
Numer L L00590 2138
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Miękka tarcza podtrzymująca X-LOCK idealnie nadaje się do precyzyjnego szlifowania (ziarnistość P60 i drobniejsza). Jego płaska powierzchnia jest zoptymalizowana dla precyzyjnego szlifowania. Solidna konstrukcja talerza oporowego zapewnia jego wytrzymałość i wydłuża żywotność ściernic. Talerz podtrzymujący, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na wysoką temperaturę, charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i jest odporny na pękanie. Tę tarczę podtrzymującą należy stosować z tarczami szlifierskimi z włókna X-LOCK o ziarnistości P60 i drobniejszej. Nadaje się do szlifierek kątowych X-LOCK. Dzięki bezkluczykowemu systemowi X-LOCK talerze podporowe można szybko i wygodnie wymieniać. Średnica w mm: 125, prędkość obrotowa, maks. min⁻¹: 12 250, X-LOCK

Cecha szcz.:

  • wymiar szerokości: 123 mm
  • Wymiar – wysokość: 16 mm
  • wymiar długości: 173 mm
  • Masa brutto: 0,096 kg
  • Prędkość obrotowa, maks. min⁻¹: 12250
  • Średnica w mm: 125
  • Masa netto: 0,083 kg
  • Pojemność: 0,34 dm3
  • X-LOCK: tak