Sanding pad

Nr art.: 2608601115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608601115
EAN / GTIN 3165140219464
Numer producenta 2608601115
Numer L L00590 2054
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Medium to Rough Sanding - Sanding Pads for random orbital sanders are intended for the sanding of paint, filler and plaster
  • They are available in a variety of hardnesses for each material and desired surface results
  • They are suitable for use with random orbital sanders.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Various degrees of hardness available to suit the material and the result
  • Width dimension: 150 mm
  • Height dimension: 23 mm
  • Dimension length: 179 mm
  • Type: weich
  • Gross weight: 0,155 kg
  • Diameter mm: 150
  • Fastener: Nein
  • Performance description: Medium to coarse grinding
  • Net weight: 0,155 kg
  • Volume: 0,618 dm3
  • Advantage HL (short): Medium to coarse grinding
  • X-LOCK: Nein