Półki dociskowe Compact TH16

Nr art.: 2608570181
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608570181
EAN / GTIN 4059952681214
Numer producenta 2608570181
Numer L L00620 107394
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tworzenie trwałych spoin tłoczonych! Rdza, zużycie oraz odkształcenie geometrii profilu mogą spowodować uszkodzenie szczęk prasujących i uniemożliwić wykonanie bezpiecznych połączeń. Wyposażyliśmy szczękę prasującą EXPERT Compact w powłokę odporną na zużycie, abyś mógł bezpiecznie zaciskać połączenia w wszystkich rurach sanitarnych. Szczypce do zaciskania EXPERT Compact to doskonały wybór dla hydraulików, którzy używają narzędzi do zaciskania w celu wykonywania połączeń zaciskowych na różnego rodzaju rurach sanitarnych. Głowica narzędzia prasującego jest wykonana ze stali, która wytrzymuje siłę 19 kN. Do produkcji używamy stali poddanej hartowaniu laserowemu, dzięki czemu szczęka prasy jest odporna na zużycie i trwała. Technologia laserowa gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność

Cecha szcz.:

  • Performance: Designed to secure press fittings
  • Profile/Application: TH
  • Performance: Designed to secure press fittings