Collet

Nr art.: 2608570134
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608570134
EAN / GTIN 3165140431859
Numer producenta 2608570134
Numer L L00590 2002
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Holds Router Bits - The Collet holds router bits and is compatible with Bosch Palm Router GKF 600 Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with the GKF 600 Professional edge router from Bosch
  • Width dimension: 103 mm
  • Height dimension: 80 mm
  • Dimension length: 130 mm
  • Gross weight: 0,2 kg
  • Diameter mm: 8.00
  • Performance description: Holds cutter
  • Net weight: 0,018 kg
  • Volume: 1,071 dm3
  • Advantage HL (short): Holds cutter