Collet with locking nut

Nr art.: 2608570082
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
Średnica mocowania 3 mm
Długość tulei mocującej 18 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Materiał stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne
Profil mocujący Kształt okrągły
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608570082
EAN / GTIN 3165140031103
Numer producenta 2608570082
Numer L L00590 2070
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Collet holds grinding tools while working. It comes with a locking nut and is compatible with straight grinders. Diameter mm: 3, Suitable for: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Supplied with a clamping nut
  • Width dimension: 75 mm
  • Height dimension: 18 mm
  • Dimension length: 100 mm
  • Gross weight: 0,02 kg
  • Diameter mm: 3
  • Performance description: Holds grinding tools
  • Net weight: 0,02 kg
  • Specific RTB1: Suitable for straight grinders
  • Volume: 0,135 dm3
  • Advantage HL (short): Holds sanding tools. With clamping nut
  • X-LOCK: Nein