Collet

Nr art.: 2608570066
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
Średnica mocowania 1/4 cal
Długość tulei mocującej 10 mm
Platformy Kształt cylindryczny; kształt stożkowy
Materiał stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne
Profil mocujący Kształt okrągły
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608570066
EAN / GTIN 3165140006712
Numer producenta 2608570066
Numer L L00620 101996
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Collet holds router bits. The correct Collet size must be used at all times to avoid danger when operating. Do not use on shank sleeves. Diameter inches: 1/4

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 60 mm
  • Height dimension: 10 mm
  • Dimension length: 125 mm
  • Gross weight: 0,004 kg
  • Diameter inch: 1/4
  • Net weight: 0,004 kg
  • Volume: 0,075 dm3