Collet without locking nut

Nr art.: 2608570049
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica mocowania D1 8 mm
Długość tulei mocującej L 14 mm
Platformy Kształt cylindryczny
Materiał stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne
Profil mocujący Kształt okrągły
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608570049
EAN / GTIN 3165140006705
Numer producenta 2608570049
Numer L L00590 2239
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Collet holds the router bit. It comes without locking nut and is compatible with Bosch routers manufactured as of 02/1985. Diameter mm: 8, Suitable for: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Supplied without clamping nut
  • Width dimension: 60 mm
  • Height dimension: 14 mm
  • Dimension length: 125 mm
  • Gross weight: 0,005 kg
  • Diameter mm: 8
  • Performance description: Holds the milling cutter
  • Net weight: 0,005 kg
  • Specific RTB1: Compatible with Bosch routers manufactured from 02/1985 onwards
  • Volume: 0,105 dm3
  • Advantage HL (short): Holds the milling cutter
  • X-LOCK: Nein