Saw blade guide

Nr art.: 2608135022
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Długość 354 mm
Wysokość 45 mm
Masa 0,083 kg
Szerokość 46 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608135022
EAN / GTIN 3165140030564
Numer producenta 2608135022
Numer L L00590 2064
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Saw Blade Guide ensures accurate and comfortable cutting. It is compatible with Bosch Foam Rubber Cutter GSG 300 Professionals. Material thickness, to [mm]: 300

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with the Bosch GSG 300 Professional foam saw.
  • Width dimension: 46 mm
  • Height dimension: 45 mm
  • Dimension length: 354 mm
  • Gross weight: 0,18 kg
  • Performance description: Precise and convenient cutting.
  • Net weight: 0,083 kg
  • Volume: 0,733 dm3
  • Advantage HL (short): For precise and comfortable cutting
  • Material thickness, up to [mm]: 300