{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Seria | GKS; PKS; GKS; PKS | |
| Oznaczenie producenta | Längenanschlag; Längsanschlag | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare | |
| Szerokość B | 165 mm | |
| Głębokość T | 235 mm | |
| Wersja | wersja stała | |
| Min. wysokość całkowita H | 45 mm | |
| Maks. wysokość całkowita H | 45 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Obszar zastosowania | Imadło | |
| Masa | 0,12 kg | |
| Rodzaj produktu | Zderzaki |
| Numer artykułu | 2608005018 | |
| EAN / GTIN | 3165140055512 | |
| Numer producenta | 2608005018 | |
| Numer L | L00590 2176 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |