Rafter Hook GKS 18V-57-2

Nr art.: 2608000816
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608000816
EAN / GTIN 6949509241207
Numer producenta 2608000816
Numer L L00620 107159
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Rafter Hook allows to hang your tool in a safely and balanced way nearby

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Compatible with circular hand saws
  • Width dimension: 94 mm
  • Height dimension: 35 mm
  • Dimension length: 124 mm
  • Gross weight: 0,25 kg
  • Length mm: 75
  • Performance description: The tool can be securely hung up nearby using the rafter bolt
  • Net weight: 0,25 kg
  • Specific RTB1: Robust construction for a long service life
  • Volume: 0,408 dm3
  • Advantage HL (short): Enables the tool to be hung up safely in the vicinity