3.2 m hose (Anti-static), 3325x67x67 mm

Nr art.: 2608000772
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608000772
EAN / GTIN 4059952628929
Numer producenta 2608000772
Numer L L00590 2268
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • External Dust Extraction Device - The Dust Extractor Hose is for use with Bosch dust extractors
  • It is antistatic and features a bayonet lock.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Antistatic, with bayonet lock
  • Width dimension: 330 mm
  • Height dimension: 120 mm
  • Dimension length: 330 mm
  • Gross weight: 0,611 kg
  • Performance description: External suction device
  • Net weight: 0,611 kg
  • Volume: 13,068 dm3
  • Advantage HL (short): External suction device, antistatic with bayonet lock