Foam filter (open one side) for GAS 12-25 PL

Nr art.: 2608000711
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608000711
EAN / GTIN 6949509232281
Numer producenta 2608000711
Numer L L00620 106117
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The foam filter is used when vacuuming fluid-solid mixtures It is suitable for GAS 12-25.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: The foam filter is used when extracting suspensions
  • Width dimension: 120 mm
  • Height dimension: 31 mm
  • Dimension length: 270 mm
  • Gross weight: 0,01 kg
  • Performance description: Extraction of suspensions
  • Net weight: 0,01 kg
  • Volume: 1,004 dm3
  • Advantage HL (short): Extraction of suspensions