Regular Hoses for Dust Extractors

Nr art.: 2608000658
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
Kolor czerwony; czarny
Rodzaj produktu Schlauch

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2608000658
EAN / GTIN 3165140917896
Numer producenta 2608000658
Numer L L00590 2185
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Dust Extractor Hose connects to Bosch dust extractors. It is intended for Bosch dust extractors. Diameter mm: 35, Nominal width [mm]: 35, Length [m]: 1,50, Suitable for: GAS 18V-10 L; GOF 130 Professional.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 290 mm
  • Height dimension: 290 mm
  • Dimension length: 90 mm
  • Gross weight: 0,644 kg
  • Diameter mm: 35
  • Length [m]: 1.50
  • Performance description: External suction device
  • Nominal width [mm]: 35
  • Net weight: 0,536 kg
  • Volume: 7,569 dm3
  • Advantage HL (short): External suction device