Tarcza szlifierska twarda, 125 mm, do GEX 125-1 AE Professional

Nr art.: 2608000352
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2608000352
EAN / GTIN 3165140465496
Numer producenta 2608000352
Numer L L00590 2178
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Tarcze szlifierskie do szlifierek mimośrodowych są przeznaczone do szlifowania lakieru, szpachli i tynku. Różne dostępne stopnie twardości są dostosowane do materiału i oczekiwanego efektu. Nadają się do stosowania z szlifierkami mimośrodowymi. Wersja: twardy, średnica mm: 125, perforacja: 8, Pasuje do: GEX 125-1 AE Professional.

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Różne dostępne stopnie twardości, dostosowane do materiału i oczekiwanego efektu
  • wymiar szerokości: 125 mm
  • Wymiar – wysokość: 22 mm
  • wymiar długości: 154 mm
  • Wersja: twarda
  • Masa brutto: 0,06 kg
  • Średnica w mm: 125
  • Mocowanie na rzepy: nie
  • Opis zakresu usług: Standardowe prace szlifierskie
  • Perforacja: 8
  • Masa netto: 0,06 kg
  • Pojemność: 0,424 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Standardowe prace szlifierskie
  • X-LOCK: nie