Płytka skrawająca do toczenia SC.T 120404, do obróbki średniej

Nr art.: 260765 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    72,31 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    60,24 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SC.T 120404
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 12 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 18 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO SCMT 120404
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HM
Powłoka CVD
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 90 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260765 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021135
Numer producenta 260765 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro