Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SC.T 120404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260765 HB7010-2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    315,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    262,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SC.T 120404
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 18 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód SCMT 120404
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Povlak CVD
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 90 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260765 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021135
Číslo výrobce 260765 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.