{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SC.T 120404 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 12 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 18 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Kod ISO | SCMT 120404 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,5 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | CVD | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 90 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260765 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021173 | |
| Numer producenta | 260765 HB7035-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |