{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | SC.T 09T304 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 9,525 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SCMT 09T304 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | VM | |
| Materiał skrawający | HM; HC-M40 | |
| Powłoka | PVD | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260762 HB7140-2 | |
| EAN / GTIN | 4067263314868 | |
| Numer producenta | 260762 HB7140-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |