Płytka skrawająca do toczenia SC.T 09T304, do obróbki średniej

Nr art.: 260762 HB7130-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    59,73 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    49,77 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
799 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SC.T 09T304
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,525 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO SCMT 09T304
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM; HC-M30
Powłoka CVD
Gatunek HB7130-2
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260762 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750282
Numer producenta 260762 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro