{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SCMT 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | HB7035-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w znacznym stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SS | |
głębokość skrawania ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 260750 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948519 |