{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SCMT 120408 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Kietlydinys | HB7035-1 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | dažnai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | SS | |
Pjūvio gylis ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,05 mm/aps. - 0,2 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 350 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260750 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948519 |