Cellulose flat-pleated filter

Nr art.: 2607432033
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
Kolor Pomarańczowy
Zawartość, szt. 1 szt.
Długość całkowita 240 mm
Szerokość łącznie 140 mm
Wysokość całkowita 56 mm
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Bez przyłącza
Filtrowanie Cząstki stałe
Platformy kształt prostokątny
Masa całkowita 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2607432033
EAN / GTIN 3165140713566
Numer producenta 2607432033
Numer L L00590 1972
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • It is square shaped and made of cellulose. Use for ordinary dust like house dust and abrasive materials. Size cm²: 6150, Dimensions, length mm: 240, Dimensions, width mm: 140, Dimensions, height mm: 56, Dimensions (length x width x height) mm: 240 x 140 x 56, Material: Cellulose bellows filter, Suitable for: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Square, made of cellulose
  • Width dimension: 150 mm
  • Height dimension: 65 mm
  • Dimension length: 275 mm
  • Dimension, width mm: 140
  • Dimension, height mm: 56
  • Dimension, length mm: 240
  • Dimensions (length x width x height) mm: 240 x 140 x 56
  • Gross weight: 0,2 kg
  • Size cm²: 6150
  • Performance description: Square replacement filter
  • Material: Cellulose pleated filter
  • Net weight: 0,2 kg
  • Specific RTB2: Dust collection rate: 99.9%
  • Specific RTB3: Not suitable for multiple changes between dry and wet vacuuming
  • Volume: 2,681 dm3
  • Advantage HL (short): Square replacement filter