Osłona przeciwodpryskom dla modeli GST, PST

Nr art.: 2607010079
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Spanreißschutz für GST, PST
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2607010079
EAN / GTIN 3165140006651
Numer producenta 2607010079
Numer L L00620 102322
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Zabezpieczenie przed rozdarciem chroni przed rozdarciami na górnej stronie materiału. Najskuteczniejsze jest cięcie wzdłuż słojów lub po przekątnej względem słojów. Osłona przeciwodpryskom pasuje do wyrzynarek. Pasujące do: GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE.

Cecha szcz.:

  • (Wersja) Klucz RTB: Najskuteczniejsze jest cięcie wzdłuż słojów lub po przekątnej względem słojów
  • wymiar szerokości: 55 mm
  • Wymiar – wysokość: 5 mm
  • wymiar długości: 170 mm
  • Masa brutto: 0,017 kg
  • Opis zakresu usług: Zapobiega wyrwom
  • Masa netto: 0,015 kg
  • Specyficzny RTB1: Kompatybilne z wyrzynarkami
  • Pojemność: 0,047 dm3
  • Zaleta HL (w skrócie): Zapobiega rozdarciom w górnej części materiału