• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Parallel guide

Nr art.: 2607001387
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
Oznaczenie producenta Parallelanschlag für Bosch-Oberfräsen
Opakowanie luzem
Liczba listew 1 para
Długość 85 mm
Szerokość 345 mm
Wysokość 400 mm
Opis kształtu równolegle
Do wymiaru nominalnego rowka teowego 10 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2607001387
EAN / GTIN 3165140247252
Numer producenta 2607001387
Numer L L00590 1976
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The Parallel Guide enables parallel routing next to the workpiece edge. It includes a fine adjustment device and is compatible with routers. Diameter mm: 10,00, Suitable for: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Features a fine adjustment device
  • Width dimension: 345 mm
  • Height dimension: 400 mm
  • Dimension length: 85 mm
  • Gross weight: 1,32 kg
  • Diameter mm: 10.00
  • Performance description: Parallel milling
  • Net weight: 1,245 kg
  • Specific RTB1: Compatible with routers
  • Volume: 11,73 dm3
  • Advantage HL (short): Parallel milling