{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Zielony | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
| Długość grotu | 42 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Nastawiony moment obrotowy | 5,5 | |
| Materiał narzędzia | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia narzędzia | chromowanie na matowo | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Kształt złącza | Groty wymienne | |
| Długość całkowita | 175 mm |
| Numer artykułu | 26068 | |
| EAN / GTIN | 4010995260682 | |
| Numer producenta | 26068 | |
| Numer L | L60110 23 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |