Lama intercambiabile TORX®, per giravite dinamometrico con impugnatura longitudinale T15 x 175 mm ()

Codice art.: 26068
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore verde
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza lama 42 mm
Regolabilità del valore di soglia Es. preimpostata
Unità di misura coppia Nm
Coppia impostata 5,5
Materiale utensile acciaio al cromo-vanadio
Superficie dell´utensile es. cromata opaca
Tipo di prodotto Giraviti dinamometrici
Forma di connessione Lama intercambiabile
Lunghezza complessiva 175 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 26068
EAN / GTIN 4010995260682
Codice del produttore 26068
Numero-L L60110 23
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Geometria molto snella della lama particolarmente adatta per applicazioni con difficile accesso.
  • Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
  • Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T15
  • Valore di coppia max (Nm): 5.5
  • Diametro Lama esagonale (mm): 4
  • Lunghezza totale (mm): 175
  • Lunghezza lama visibile (mm): 42
  • con batteria / batteria ricaricabile: No