Dust bag

Nr art.: 2605411035
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
Rodzaj produktu Filter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2605411035
EAN / GTIN 3165140056366
Numer producenta 2605411035
Numer L L00590 2147
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • It is compatible with planers. Suitable for: GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Supplied with an adapter
  • Width dimension: 200 mm
  • Height dimension: 100 mm
  • Dimension length: 300 mm
  • Gross weight: 0,182 kg
  • Performance description: For collecting dust
  • Net weight: 0,145 kg
  • Specific RTB1: For planer
  • Volume: 6 dm3
  • Advantage HL (short): For collecting dust