• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DCMT 11T302, do obróbki średniej

Nr art.: 260488 PV720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
200 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta DCMT11T302GK PV720
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 11,6 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 11,6 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Kąt narożny 55 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 17 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO DCMT 11T302
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów GK
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Powłoka Megacoat Nano
Gatunek PV720
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC11T3023N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260488 PV720
EAN / GTIN 4960664726844
Numer producenta TLD64036
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy