Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCMT 11T302, pentru prelucrare medie

Cod articol.: 260488 PV720
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului DCMT11T302GK PV720
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 11,6 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 11,6 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,97 mm
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,2 mm
Unghi la colţ 55 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 17 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO DCMT 11T302
Diametrul orificiului de fixare 4,4 mm
Execuție spargere așchii GK
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător PV720
Strat de acoperire Megacoat Nano
Categorie PV720
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DC11T3023N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DC11T3023N
Denumire Inserție de tăiere DCMT11T302
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 260488 PV720
EAN / GTIN 4960664726844
Număr producător TLD64036
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Uscat