{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | DCMT11T302GK PV720 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | egnet | |
| Luft | betinget egnet | |
| Basisform | rombisk | |
| Skæreplattetykkelse | 3,97 mm | |
| Skærepladelængde | 11,6 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 11,6 mm | |
| Højde på skær | 3,97 mm | |
| Skærepladediameter | 9,525 mm | |
| Hjørneradius | 0,2 mm | |
| Hjørnevinkel | 55 grader | |
| Spånfladens skrå bredde | 0 mm | |
| Spånfladens affasningsvinkel | 0 grader | |
| Spånvinkel | 17 grader | |
| Indstillingsvinkel | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 7 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | DCMT 11T302 | |
| Monteringshuldiameter | 4,4 mm | |
| Version, spånbryder | GK | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PV720 | |
| Belægning | Megacoat Nano | |
| Type | PV720 | |
| Skærepladetykkelse | 3,97 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | DC11T3023N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | DC11T3023N | |
| Beskrivelse, skæreplade | DCMT11T302 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 2 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 2 stk. | |
| Vægt | 6 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 260488 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664726844 | |
| Producentnummer | TLD64036 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |