• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DC.T 11T308, do obróbki średniej

Nr art.: 260464 HB7130-2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    69,20 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    57,64 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
408 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT11T308-VM
Gatunek HB7130-2
Materiał skrawający HC-M30
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka TiCN
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
Oznaczenie producenta DC.T 11T308
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Długość krawędzi skrawającej l 11,6 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 35 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT 11T308
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 240 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,4 mm/obr.
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Masa 5 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260464 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750251
Numer producenta 260464 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie