Płytka skrawająca DCMT do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7130-2, Rozmiar: 11T308

Nr art.: GG3524 11T308
Ustaw cenę 50 sztuki (PLN 26,16 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar Ustaw cenę 50 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 2 szt.
Gatunek HB7130-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Promień naroża R 0,8 mm
Powłoka wersja powlekana
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów VM
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Kod ISO DCMT 11T308
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2,75 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,55 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 240 m/min
Posuw, min. fz 0,1 mm/obr.
Posuw, maks. fz 0,4 mm/obr.
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3524 11T308
EAN / GTIN 4067263096528
Numer producenta GG3524 11T308
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie