{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DC.T 11T308 | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 11,6 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,08 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,52 mm | |
| Promień naroża | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0,15 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 3 stopni | |
| Kąt natarcia | 12 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | DCMT 11T308 | |
| Wersja łamacza wiórów | GM | |
| Osiowa długość krawędzi Wiper | 10,8 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7210-1 | |
| Powłoka | CVD | |
| Gatunek | HB7210-1 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC11T3083N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Łamacz wiórów | zak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 260464 HB7210-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406059262 | |
| Numer producenta | 260464 HB7210-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |