{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT070202 | |
| Gatunek | CCX | |
| Materiał skrawający | Cermet | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Powłoka | CVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | PP | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,38 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 7,75 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCMT070202 | |
| Średnica otworu montażowego | 3 mm | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,1 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 1 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 1,75 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 150 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 370 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,05 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,3 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CCX | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,38 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC.T 070202 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Żeliwo szare (K) | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 260381 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664911554 | |
| Numer producenta | TMJ40037 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |